Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Neutral silicone Perfect
Neutral silicone Perfect - 1
Neutral silicone Perfect - 2
Neutral silicone Perfect - 3
Neutral silicone Perfect - 4
Neutral silicone Perfect - 5
Neutral silicone Perfect - 6
Neutral silicone Perfect - 7
Neutral silicone Perfect - 8
Neutral silicone Perfect - 9
Neutral silicone Perfect - 10
Neutral silicone Perfect - 11
Neutral silicone Perfect - 12
Neutral silicone Perfect - 13
Neutral silicone Perfect - 14
Neutral silicone Perfect - 15
Neutral silicone Perfect - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neutral silicone Perfect

Low-emission, highly adhesive and versatile sealant for expansion joints in indoor and outdoor areas. Specially designed for window glazing and sanitary applications

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Der Silikondichtstoff ist MEKO-frei und damit emissionsarm, umweltfreundlich und mit EMICODE EC1 Plus ausgezeichnet

  • Erfüllt die Anforderungen zur Verglasung von Fenstern gemäß DIN 18545, Teil 2 Dichtstoffgruppe E

  • Sehr starke Haftung auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen

  • Sehr gute Anstrichverträglichkeit auf den meisten marktüblichen Lack- und Lasurbeschichtungen

  • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

  • Keine Oberflächenklebrigkeit

  • Hohe Abriebfestigkeit und gutes Glättverhalten

  • Dauerelastisch

  • Kurzer Fadenzug


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

Erfüllt DIN EN 15651 Teil 1/2/3 Dichtstoff für Fassadenelemente/Verglasungen/Sanitärbereich


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Standvermögen: < 3 mm

  • Volumenverlust: < 10%

  • Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Bestanden

  • Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht: Bestanden

  • Rückstellvermögen: ≥ 70%

  • Zugverhalten Dehnspannungswert: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis
  • Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten basierend auf strenger Ansprüche anerkannter Institute aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

  • Der leicht milchige Farbton bei der Farbe Transparent ist ein Hinweis auf die gute Qualität des Silikons und hängt mit der Zusammensetzung des Silikons zusammen

  • Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet

  • Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen ist speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich

  • Überflüssiges Glättemittel auf Glas und Rahmen sofort nach Anwendung entfernen. Es besteht die Gefahr der Schlierenbildung.

  • Kann zur Versiegelung zwischen Rahmen und VSG-Glas eingesetzt werden. Hierbei sollte kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie zustande kommen.

  • Bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben kann eine Vergilbung nicht ausgeschlossen werden

  • Verströmt im Vernetzungszustand einen silikontypischen Geruch. Dieser ist nach der vollständigen Aushärtung nicht mehr wahrnehmbar. Je größer dabei die Fugendimension, umso länger kann der silikontypische Geruch wahrgenommen werden.

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

  • Matte Farbgebung

  • Silikone neigen in Dunkelbereichen, ohne UV-Einwirkung, zur Vergilbung

  • Kontakt mit VKP-Bändern vermeiden

  • Durch Kontakt mit weichmacherhaltigen Stoffen z. B. Butyl/Bitumen kann es zu Verfärbungen kommen

  • Materialunverträglichkeiten können, vor allem bei transparenten und weißen Dichtmassen, zu Verfärbungen der Dichtfugen führen

  • Erfahrungsgemäß lassen sich bei Oberflächen, die sich aus Alkydharzlacken und/oder ähnlichen Beschichtungssystemen zusammensetzen, farbliche Einflüsse auf die Dichtfuge nicht ausschließen. Zudem können Emissionen aus den abzudichtenden Untergründen, ebenso wie Einflüsse aus der direkten Umgebungsatmosphäre, wie beispielsweise Dampf, Staub und Rauch, vor allem Tabakrauch, negative Auswirkungen auf die Färbung der Dichtfuge haben. Genannte Ausdünstungen der Werkstoffe stammen in der Regel von Grundierungen, Löse-, Desinfektions-, Reinigungs- und/oder Oberflächenbehandlungsmitteln.
Neutralsilikon
Perfekt
Neutralsilikon
A8 PRO
NeutralsilikonSilikon
Color
Acetatsilikon
Nasszelle
Acetatsilikon
Lebensmittel
Acetatsilikon
AnwendungenInnenbereich
1Fensteranschlussfugen++++ ++
2Dehnfugen im Innen- und Außenbereich++++*+++++
3Sanitärfugen+ ++ (1) + (4)
4Reparatur von Rissen
5Parkettfugen++++
6Aquarienbau ++
7Küchenbereich++ + ++
8Vitrinen + (3)
9Thekenbau++ + ++
Außenbereich
10Fenster- und Türanschlussfugen++++ ++
Innen- und Außenbereich
11Fensterversiegelung++++
12Isolierglas-Randverbund
13Natursteinfugen ++
Wichtige technische
Eigenschaften
Maximale Dauerbewegungs- aufnahme25%25%25%25%25%25%12,5%
Hautbildezeit (23°C/50 rel.LF)ca. 10 min10-40 min5-8 min ca. 20 minca. 10 minca. 15 min
Durchhärtung mm/24 Stundenca. 2ca. 2ca. 2 ca. 32-32-3
Temperaturbeständigkeit–40°C bis
+180°C
–40°C bis
+150°C
–40°C bis
+150°C
–40°C bis
+120°C
–40°C bis
+100°C
–40°C bis
+180°C
–40°C bis
+120°C
Verarbeitungstemperatur+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
Glättbar mit (W = Wasser, DG = Dichtstoffglättemittel, T = Trocken)DGDGDGDGDG1DGDG
Besondere Merkmale DIN 18540 Außenwandfugen im Hochbau
DIN 18545 Verglasungen im Fensterbau++
Geruchsneutral/geruchsarm++
Überstreichbarkeit 2
Anstrichverträglichkeit 2+++++++
Fungizide Ausstattung++ (1)
Silikonfrei
Schleifbarkeit
Haftung auf feuchtem Untergrund
Bitumenverträglichkeit
UV-, witterungs- sowie alterungsbeständig+++++++
Eignung auf spannungsbefreitem Polycarbonglas (PMMA)+
Zeichenerklärung: ++ = sehr gute Eignung + = gut geeignet 1 = nicht die glasklare Variante 2 = Vorversuche erforderlich 3 = nur die glasklare Variante 4 = nicht für Schwimmbecken * = nur im Innenbereich – = nicht geeignet
Fenster- und
Fasadendicht
Naturstein-
dichtstoff
4 in 1
MaleracrylAcryl-
dichtstoff
Parkett-
acryl
SMP
Dichtstoff
AnwendungenInnenbereich
1Fensteranschlussfugen++ + ++
2Dehnfugen im Innen- und Außenbereich++++ +
3Sanitärfugen ++
4Reparatur von Rissen ++++
5Parkettfugen +++
6Aquarienbau
7Küchenbereich +
9Vitrinen
10Thekenbau +
Außenbereich
11Fenster- und Türanschlussfugen++ ++
Innen- und Außenbereich
12Fensterversiegelung ++
13Isolierglas-Randverbund 2 ++
14Natursteinfugen++++
Wichtige technische
Eigenschaften
Maximale Dauerbewegungs- aufnahme25%25%20%5%10%25%
Hautbildezeit (23°C/50 rel.LF)ca. 30 minca. 10 minca. 10 minca. 10 minca. 10 min10-15 min
Durchhärtung mm/24 Stundenca. 2,5ca. 2,51ca. 1ca. 1ca. 2
Temperaturbeständigkeit–40°C bis
+90°C
–40°C bis
+220°C
–25°C bis
+80°C
–20°C bis
+80°C
–25°C bis
+80°C
–40°C bis
+90°C
Verarbeitungstemperatur+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
+5°C bis
+40°C
Glättbar mit (W = Wasser, DG = Dichtstoffglättemittel, T = Trocken)DGDGWWWDG
Besondere Merkmale DIN 18540 Außenwandfugen im Hochbau+
DIN 18545 Verglasungen im Fensterbau
Geruchsneutral/geruchsarm+++++
Überstreichbarkeit 2+++++
Anstrichverträglichkeit 2++++++
Fungizide Ausstattung+
Silikonfrei+++++
Schleifbarkeit++
Haftung auf feuchtem Untergrund
Bitumenverträglichkeit
UV-, witterungs- sowie alterungsbeständig++++++
Eignung auf spannungsbefreitem Polycarbonglas (PMMA)
Zeichenerklärung: ++ = sehr gute Eignung + = gut geeignet 1 = nicht die glasklare Variante 2 = Vorversuche erforderlich 3 = nur die glasklare Variante 4 = nicht für Schwimmbecken * = nur im Innenbereich – = nicht geeignet