Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Neutral silicone Perfect
Low-emission, highly adhesive and versatile sealant for expansion joints in indoor and outdoor areas. Specially designed for window glazing and sanitary applications
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Silikonový těsnicí prostředek neobsahuje přípravek MEKO, je proto klasifikován jako prostředek s nízkými emisemi a šetrný k životnímu prostředí a získal označení EMICODE EC1 Plus
- Splňuje požadavky na zasklívání oken podle normy DIN 18545, část 2 pro třídu těsnicích materiálů E
- Vynikající přilnavost k dřevu, kovům a mnoha plastům
- Vynikající kompatibilita s většinou komerčně dostupných laků a zasklívacích nátěrů
- Stavební materiál třídy B2 podle normy DIN 4102
- Nezanechává lepkavý povrch
- Velká oděruvzdornost a dobré vlastnosti pro vyhlazování
- Trvale elastická
- Krátká vlákna
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Splňuje požadavky normy DIN EN 15651 část 1/2/3 těsnicí materiály pro fasádní prvky/zasklívání/sanitární spoje
- Požární vlastnosti: Třída E
- Stabilita při zatížení: < 3 mm
- Ztráta objemu: < 10 %
- Přilnavost a soudržnost při protažení po ponoření do vody: Vyhovuje
- Přilnavost/roztažnost za tepla, přítomnosti vody a při umělém osvětlení: Vyhovuje
- Elastické obnovení: ≥ 70 %
- Hodnota namáhání v tahu pro chování v tahu: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Mírně mléčná barva průhledné verze je známkou vynikající kvality silikonu a souvisí se složením silikonu. Neutrální silikon Perfect není vhodný pro lepení nebo vyplňování dutin. Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku. Přebytečný hladicí prostředek ihned po aplikaci odstraňte ze skla a rámů, čímž předejdete jeho rozmazání.
Neutrální silikon Perfect lze použít k těsnění spár mezi rámem a vrstveným sklem. Při aplikaci těsnící hmoty je nutno předejít přímému kontaktu mezi těsnicí hmotou a laminovanou vrstvou na skle. Nelze vyloučit riziko žloutnutí po kontaktu s barvami na bázi alkydových pryskyřic. Při tvrdnutí vydává neutrální silikon Perfect zápach typický pro silikon. Tento zápach po vytvrzení zmizí.
Při větších rozměrech spoje může být zápach typický pro silikon přítomen déle. Barevná úprava: mat. Silikon má tendenci odbarvovat tmavá místa, pokud na něj nepůsobí UV záření. Zamezte kontaktu s páskou VKP.
Kontakt s látkami obsahujícími změkčovadla (např. butyl / bitumen) může způsobit změnu barvy silikonu.
Nekompatibilita materiálů může způsobit změnu zbarvení těsnicích spojů, zejména v případě průhledných a bílých těsnicích hmot. Zkušenosti ukázaly, že barvicí účinky na těsnicí spoje nelze vyloučit na površích ošetřených nátěry s alkydovou pryskyřicí nebo podobnými nátěry. Dále mohou mít na zbarvení těsnicího spoje negativní vliv výpary z utěsňovaných povrchů a přímo ho mohou ovlivňovat také složky okolního vzduchu, jako jsou výpary, prach a kouř (zejména tabákový kouř). Výpary z uvedených materiálů obvykle pochází ze základních nátěrů, rozpouštědel, dezinfekčních prostředků, čisticích prostředků nebo povrchových úprav.
Tipy pro čištění:
Před důkladným čištěním silikonového spoje počkejte nejméně tři dny, abyste zajistili úplné vytvrzení těsnicí hmoty. Další poznámky:
- 1. Suché spoje s těsnicí hmotou neotírejte ani neleštěte jelenicí.
- 2. Okna čistěte pouze vlhkým hadříkem, nejlépe vodou a standardním neabrazivním čisticím prostředkem, který neobsahuje rozpouštědla.
- 3. Použijte měkký hadřík.
- 4. Při čištění používejte pouze mírný tlak (zejména při čištění nových spojů).
- 5. Silné znečištění (např. saze) ze spoje s těsnicí hmotou odstraňte alkoholem.
| Neutrální silikon Perfekt | Neutrální silikon A8 PRO | Neutrální silikon | Barevný silikon | Acetátový silikon v mokrých prostorách | Acetátový silikon potravinářství | Acetátový silikon | |||
| Použití | Pro vnitřní použití | ||||||||
| 1 | Spoje oken | ++ | ++ | ++ | |||||
| 2 | Roztažné spoje uvnitř i venku | ++ | ++ | * | ++ | + | + | + | |
| 3 | Sanitární spoje | + | + | + (1) | + (4) | ||||
| 4 | Oprava prasklin | ||||||||
| 5 | Spoje paket | + | + | + | + | ||||
| 6 | Při stavbě akvárií | ++ | |||||||
| 7 | Užití v kuchyních | + | + | + | ++ | ||||
| 8 | Vitríny a výkladní skříně | + (3) | |||||||
| 9 | Montáže pultů | + | + | + | ++ | ||||
| Pro venkovní použití | |||||||||
| 10 | Spoje oken a dveří | ++ | ++ | ++ | |||||
| Vnitřní i venkovní | |||||||||
| 11 | Ochrana skel | ++ | ++ | ||||||
| 12 | Izolační těsnění hrany zasklení | ||||||||
| 13 | Spoje přírodního kamene | ++ | |||||||
| Důležité technické vlastnosti | Maximální kompenzace nepřetržitého pohybu | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 12,5 % | |
| Doba formování vnější vrstvy (23 °C / 50% rel. vlhkost vzduchu) | Přibližně 10 min. | 10–40 min | 5–8 min | Přibližně 20 min. | Přibližně 10 min. | Přibližně 15 min. | |||
| Plné tvrdnutí mm/24 hodin | cca 2 | cca 2 | cca 2 | cca 3 | 2-3 | 2-3 | |||
| Stálost vůči teplotě: | -40 °C až +180 °C | -40 °C až +150 °C | -40 °C až +150 °C | -40 °C až +120 °C | -40 °C až +100 °C | -40 °C až +180 °C | -40 °C až +120 °C | ||
| Aplikační teplota | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | ||
| Lze vyhlazovat následovně (W = voda, DG = vyhlazovací prostředek, T = nasucho) | DG | DG | DG | DG | DG1 | DG | DG | ||
| Zvláštní vlastnosti | DIN 18540 Spoje vnějších zdí ve stavebnictví | – | – | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Zasklení v okenní konstrukci | + | + | – | – | – | – | – | ||
| Bez zápachu / s nízkým zápachem | – | + | – | + | – | – | – | ||
| Přetíratelnost 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kompatibilita nátěrů 2 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Fungicidní vlastnosti | – | – | – | + | + (1) | – | – | ||
| Neobsahuje silikon | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Možnost broušení | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Přilnavost k mokrým povrchům | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kompatibilita s asfaltem | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a stárnutí | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Vhodné pro polykarbonátové sklo s odlehčením tahu (PMMA) | – | – | – | – | + | – | – | ||
| Vysvětlení symbolů: ++ = velmi vhodné+ = vhodné1 = ne čiré provedení2 = nutná předběžná zkouška3 = pouze čiré provedení4 = nevhodné pro bazény* = pouze v interiéru– = nevhodné | |||||||||
| Utěsnění oken a fasády | Těsnicí hmota 4 v 1 pro přírodní kámen | Malířský akryl | Akrylátový tmel | Akryl na parkety | Tmel SMP | |||
| Použití | Pro vnitřní použití | |||||||
| 1 | Spoje oken | ++ | + | ++ | ||||
| 2 | Roztažné spoje uvnitř i venku | + | ++ | + | + | |||
| 3 | Sanitární spoje | ++ | ||||||
| 4 | Oprava prasklin | ++ | ++ | |||||
| 5 | Spoje paket | ++ | + | |||||
| 6 | Při stavbě akvárií | |||||||
| 7 | Užití v kuchyních | + | ||||||
| 9 | Vitríny a výkladní skříně | |||||||
| 10 | Montáže pultů | + | ||||||
| Pro venkovní použití | ||||||||
| 11 | Spoje oken a dveří | ++ | ++ | |||||
| Vnitřní i venkovní | ||||||||
| 12 | Ochrana skel | ++ | ||||||
| 13 | Izolační těsnění hrany zasklení | 2 | ++ | |||||
| 14 | Spoje přírodního kamene | ++ | ++ | |||||
| Důležité technické vlastnosti | Maximální kompenzace nepřetržitého pohybu | 25 % | 25 % | 20 % | 5 % | 10 % | 25 % | |
| Doba formování vnější vrstvy (23 °C / 50% rel. vlhkost vzduchu) | Přibližně 30 min. | Přibližně 10 min. | Přibližně 10 min. | Přibližně 10 min. | Přibližně 10 min. | 10–15 min | ||
| Plné tvrdnutí mm/24 hodin | cca 2,5 | cca 2,5 | 1 | cca 1 | cca 1 | cca 2 | ||
| Stálost vůči teplotě: | -40 °C až +90 °C | -40 °C až +220 °C | -25 °C až +80 °C | -20 °C až +80 °C | -25 °C až +80 °C | -40 °C až +90 °C | ||
| Aplikační teplota | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | +5 °C až +40 °C | ||
| Lze vyhlazovat následovně (W = voda, DG = vyhlazovací prostředek, T = nasucho) | DG | DG | W | W | W | DG | ||
| Zvláštní vlastnosti | DIN 18540 Spoje vnějších zdí ve stavebnictví | + | – | – | – | – | – | |
| DIN 18545 Zasklení v okenní konstrukci | – | – | – | – | – | – | ||
| Bez zápachu / s nízkým zápachem | + | – | + | + | + | + | ||
| Přetíratelnost 2 | + | – | + | + | + | + | ||
| Kompatibilita nátěrů 2 | + | + | + | + | + | + | ||
| Fungicidní vlastnosti | – | + | – | – | – | – | ||
| Neobsahuje silikon | + | – | + | + | + | + | ||
| Možnost broušení | – | – | – | – | + | + | ||
| Přilnavost k mokrým povrchům | – | – | – | – | – | – | ||
| Kompatibilita s asfaltem | – | – | – | – | – | – | ||
| Odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a stárnutí | + | + | + | + | + | + | ||
| Vhodné pro polykarbonátové sklo s odlehčením tahu (PMMA) | – | – | – | – | – | – | ||
| Vysvětlení symbolů: ++ = velmi vhodné+ = vhodné1 = ne čiré provedení2 = nutná předběžná zkouška3 = pouze čiré provedení4 = nevhodné pro bazény* = pouze v interiéru– = nevhodné | ||||||||
- Pro zasklívání oken a těsnění spár dřevěných, plastových i hliníkových oken
- Těsnění vnitřních a venkovních dilatačních spár při vysokém zatížení, jako jsou spáry dveří, stěn, podlah, stropů a okenních parapetů a okapů
- Lze použít k těsnění spár mezi rámem a vrstveným sklem
- Vhodné pro budovy, montáž skleněných ploch a oken a těsnění spár ve skleněných plochách
- Lze použít v sanitárních prostorách
- Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody
- Nepoužívat za hustého deště
- Dodržujte rozměry spoje
- Spáry vyplňte výplňovým PE materiálem
- Základní nátěr, např. s Silikonový základní nátěr, zlepšuje přilnavost savých nebo porézních povrchů
- Vyhlazovací prostředky se smí používat pouze před vytvořením povrchové vrstvy a po použití musí být zcela vyrovnány vyhlazovacím nástrojem. Přebytečný produkt vedle spáry je nutné rovněž okamžitě odstranit, jinak může dojít k vytvoření skvrn.
- Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!