Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Collated nail UMA 221/10
For use in steel and concrete substrates. Suitable for Würth BST MA-75 pin drivers and other pin drivers with a magazine
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:
Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
Výpočet délky pro hřebíky do ocelového podkladu (min. tloušťka 5 mm):
Hloubka průniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
10 vysoce kvalitních univerzálních hřebíků v pásu pro ocelové nosné konstrukce a betonové podklady (hmotnost beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v souladu s normou DIN EN 206
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!