Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nail anchor W-NA-K With nail head
Quick and easy installation: Position, hammer, done! Ideal for secure mounting of ceiling suspensions, C-profiles and panels. For concrete, with nail head, zinc plated
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a snadná montáž
- Vyžaduje méně vrtání díky snížení efektivní hloubky ukotvení na 25 mm
- Snadná instalace: Stačí zatlouci, nevyžaduje krouticí moment
- Není nutný speciální vrták ani ustavovací nástroj
- Instalace na místě
- Velmi malé možné vzdálenosti a rozteč hran
- Elegantní, atraktivní provedení
- Roztažná kotva řízená momentem, při zatížení se roztahuje
- Několik kotev do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci v betonu: Evropské technické schválení ETA-11/0339
- Požární odolnost: R30, R60, R90, R120 (základní materiál: Beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-11/0339)
Natloukací kotva nabízí výhody šroubové kotvy a snadnou montáž; natloukací kotvu stačí zarazit do vyvrtaného otvoru skrz upevňovaný díl
 
 
 
 
 
 
 
Např. lehké obklady stropů a zavěšené stropy, trubky, kabelové lávky, kovové profily, perforované pásky, drátěné závěsy, posuvné závěsy, dřevěné lišty, dřevěné latě, dřevěné hranoly atd.
Pro použití do vyztuženého i nevyztuženého betonu normální hmotnosti o pevnosti v tlaku min. C12/15 a max. C50/60 podle normy EN 206-1:2000-12
Lze používat pouze v suchých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!