Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nail HNS 107/30 in accordance with DIN EN 206
High-quality nail with steel washer for use in steel ≥ 5 mm and concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vylepšené probíjecí vlastnosti díky podložce s „volnou“ strukturou
- Podložka s velkým vnějším průměrem
- Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:
Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
- Výpočet délky pro hřebíky do ocelového podkladu (min. tloušťka 5 mm):
Hloubka průniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
Pří výběru spojovacího materiálu dbejte na příslušnou kategorii zařízení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!