Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bimetal (nosník z pružinové oceli, ozubení z kobaltové oceli M42)
Nový unikátní patentovaný tvar zubů z bimetalu M42 (WO 02/42029 A1)
- Snadný výběr pásu: pouhé tři typy zubů stačí na širší paletu použití a tloušťky materiálu.
- Úspora nákladů díky minimální době na přípravu a pomocné procesy
- Velmi univerzální: lze použít na pevné materiály, trubky, profily, svazky a kontury
- Bezproblémové řezání nejrůznějších materiálů jako konstrukční oceli, nerezové oceli, nástrojové oceli, kovové odlitky, neželezné kovy (hliník, měď, mosaz) a dokonce i plastů.
Zesílená zadní strana zubů
- 2–3x delší životnost než u běžných pilových pásů
- Úspora nákladů díky minimální době na přípravu a pomocné procesy
Hroty zubů M42 jsou vysoce teplovzdorné a pevné bez ohledu na použité chladivo.
Univerzální pilový pás ZEBRA je účinný nástroj umožňující rychlý prostup materiálem; proto je nutno dodržovat následující:
- Pilový list musí být správně napnutý, aby nedocházelo k oscilaci zubů.
- Pilový list je třeba při řezání materiálu vést velmi opatrně.
- Stačí pouze mírný přítlak (cca o 30–40 % menší než u běžných pilových listů), a to zejména při řezání profilů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!