Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SHARK® TWIST 2-component multi-purpose anchor assortment - limited edition 450 pieces
Special edition in dark and white. The case matches the anchor: The design of the two-component case is based on the colours of the anchor. The result is a real gem in a limited edition. Contains all SHARK® TWIST sizes
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der beliebte 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST wurde für hohe Designqualität und besonderen Innovationsgrad mit dem „Red Dot Design Award: Product Design 2023“ ausgezeichnet. Das feiern wir mit einer limitierten Sonderauflage des 450-teiligen Dübelsortiments in den Farben Weiß und Anthrazit!
Im Systemkoffer 4.4.1.
Einfach gesetzt, 8-fach verknotet: Der innovative Allzweckdübel vereint Leistungsfähigkeit, Flexibilität, Montagekomfort und bietet damit ein weites Anwendungsspektrum.
Schnelle, flexible Montage
- Einfach: Mit einem Finger bündig setzbar, ganz ohne Hammer
- Schnell: Spielend leichtes Eindrehen der Schraube
- Vielseitig: Für Holzgewinde und metrische Gewinde
- Flexibel: Jede Dübelgröße mit mehreren Schrauben-Ø kombinierbar
Hohe Sicherheit
- Innovativ: 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche
- Geprüft: Geprüfte, hohe Lastwerte
- Optimiert: Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment
- Mit Überdrehschutz
- Zertifiziert: Zertifiziert: ETA-Bewertung für Mehrfachbefestigung in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit der Dübelschraube ASSY-D
EXTRA: Dank der speziellen Kunststoffkomposition des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden. Beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben
Der Koffer ist nicht als Leerkoffer erhältlich.
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
- Geeignet zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten, wie zB: Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube
- EXTRA: Dank der speziellen Kunststoffkomposition des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden. Beispielsweise Gewindestücke bzw. -stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!