Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Multi-line laser MLPG 22
Self-levelling multi-line laser for indoor and outdoor use with three highly visible green 360° laser lines
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadné ovládání
- Samonivelace diod kyvadlového laseru během několika sekund
- Všechny linie lze snadno zapínat a vypínat pomocí vypínače
- Jas laserových linek lze nastavit pomocí klávesnice, což také snižuje spotřebu energie
- Automatické monitorování eliminuje chyby nivelace. Při překročení limitu samonivelace začnou laserové linky blikat
- Lze také použít na dlouhé vzdálenosti umístěním laserových paprsků pomocí univerzálního přijímače (k dispozici samostatně)
- Dlouhá životnost baterie pro nepřetržitou práci
- Kompaktní, robustní a odolné pouzdro, které je chráněno proti prachu a stříkající vodě a snadno se přepravuje
Flexibilní držák
- Laser lze upevnit ke stropním profilům a 1/4" a 5/8" stativům pomocí volitelného univerzálního nástěnného držáku
- Díky silnému magnetickému systému lze zařízení snadno připevnit k magnetickým povrchům
Různé možnosti obsluhy
- S integrovanou baterií, kterou lze také nabíjet během provozu prostřednictvím nabíjecí zásuvky
- Lze také provozovat s bateriemi a volitelným držákem baterie
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
Víceliniový laser lze použít v různých oblastech použití, jako je vnitřní úprava, instalace suchého zdiva, obklady nebo instalace polic a skříní.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!