Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Multi-line laser MLLG 18
Self-levelling, high-quality multi-line laser for indoor and outdoor use with clearly visible green lines
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Obrovské časové úspory a maximální přesnost díky elektronické samonivelaci během sekund
- Zelené laserové linky zajišťují dobrou viditelnost a lze je snadno vidět i za jasných světelných podmínek
- Vysoká úroveň flexibility díky individuálně volitelným linkám včetně souvislé 360° linky ve vodorovné a svislé rovině, 4 x 90° linky ve svislé rovině nebo 90° úhlu na zemi
- Laserové brýle jsou součástí dodávky, aby byly laserové linky ještě jasnější
- Dlouhá životnost lithium-iontové baterie zajišťuje nepřerušovanou práci
- Robustní pouzdro se stupněm krytí IP55 proti prachu a proudům vody
- Zařízení nemusí být přemístěno bez ohledu na to, zda se používá pro horizontální nebo vertikální aplikace
- V kombinaci s ručním přijímačem (k dispozici samostatně), může být také použit na delší vzdálenosti za jasných světelných podmínek
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
Víceliniový laser lze použít v různých oblastech použití pro všechny vnitřní a venkovní úkoly vyžadující stanovení úrovně a výšky, jako jsou například obklady, suché obklady, montáž do skříně nebo police a vnitřní úprava. Univerzální přijímač umožňuje provádět nivelační úkoly venku na vzdálenost až 80 m.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!