Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Multi high-strength adhesive
Very fast, high-strength adhesive
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce pevné spoje
- Velmi vysoká lepivost
- Viskoplastické lepidlo s nízkou pěnivostí
Ověřené adhezní vlastnosti
- Přilnavost pro „prvky stálého bednění“* testována ústavem MPA v Braunschweigu
- Třída namáhání D4 testována v souladu s normou DIN/EN 204 institutem IfT v Rosenheimu
- Tepelná odolnost testována institutem IfT v Rosenheimu podle normy DIN EN 14257 (WATT 91)
Univerzální použití a přilne k široké škále materiálů
- Velmi dobrá přilnavost k nejrůznějším podkladům: mramor, umělý kámen apod.
- Lze následně práškově lakovat (200 °C / 30 minut)
- Může být broušena a lakována
- Krátký reakční čas s vysokou počáteční pevností již po cca 15 minutách
- Rychlé a rovnoměrné tvrdnutí až 4 mm spojů
- Vysoká odolnost (krátkodobá proti zředěným kyselinám, zásadám a rozpouštědlům)
- Odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
- Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
- Přilnavost pro prvky stálého bednění testována ústavem MPA v Braunschweigu
- Třída namáhání D4 testována v souladu s normou DIN/EN 204 institutem IfT v Rosenheimu
- Tepelná odolnost testována institutem IfT v Rosenheimu podle normy DIN EN 14257 (WATT 91)
- Francouzská emisní třída VOC A+
*Prvky ztraceného bednění: Ploché panely z lisovaného dřevitého cementu se používají při konstrukci budov jako bednění věncových trámů, hran stropů a stavebních překladů. Bednění je obaleno betonem a zůstává ve stavebním prvku, proto se označuje jako „ztracené bednění“.
- Prvky stálého bednění = Ploché panely z lisovaného dřevitého cementu (podlahový panel o tloušťce 24 mm a stěnový panel o tloušťce 10 mm) se používají při stavbě budov na bednění věncových trámů, na bednění hran stropů a na bednění stavebních překladů. Bednění je zapouzdřeno betonem (stropy o tloušťce 160 mm, silnější stropy o tloušťce 180 a 200 mm musí být posuzovány případ od případu) a zůstává v prvku, podle toho „stálé bednění“.
- Zpráva o zkoušce 5131/2446a s odborným posudkem prostřednictvím dopisu od institutu pro zkoušení stavebních materiálů Braunschweig potvrzuje, že stálé bednění se plochými panely z lisovaného dřevitého cementu (L=10/24) lepené vysoce účinným lepidlem je vhodné pro stropy do tloušťky 160 mm. Stropy o tloušťce 180 a 200 mm musí být posuzovány případ od případu.
- Viskozita lepidel 1C-PUR při teplotě zpracování +15 °C je přibližně dvojnásobná než při teplotě +25 °C.
- Sluneční světlo lepidlo odbarvuje, ale neovlivňuje jeho pevnost.
- Lepení hliníku, mědi, mosazi: Pouze na chemicky předem ošetřených nebo natíraných površích: tyto materiály nelze trvale lepit tak, aby odolaly času, jestliže nebudou lepené povrchy nejprve vhodně ošetřeny.
- Práškově lakované obrobky a všechny kovové povrchy musí být vždy čištěny pomocí čističe hliníku typu 60 (obj. č. 0892 130 030 / 0892 130 031).
- Práškové nátěry se složkami PTFE nelze spolehlivě lepit bez předběžné úpravy (např. zpracování plazmou).
- Lisovací tlak: u lepení povrchů ≥ 0,015 N/mm²
- u lepení masivního dřeva na masivní dřevo ≥ 1 N/mm²
- U tlouštěk lepených spojů ≥ 2,5 mm jsou doby lepení, přitlačování a tvrdnutí značně delší, tloušťky lepených spojů ≥ 5 mm nejsou možné.
- Pokud se očekává, že bude působit vlhkost, musí být lepené spoje či lepené povrchy utěsněny/chráněny také vhodným těsnicím prostředkem!
- Při lepení kovů na absorpční materiály (např. dřevo, stavební materiály apod.) může být vlhkost pomalu savým materiálem přenášena na lepený spoj a na kovový povrch, kde může způsobit poškození kovu korozí. Kovová lepená plocha proto musí mít vhodnou ochranu proti korozi, např. nátěr nebo práškový lak!
- Při lepení různých materiálů (s různými vlastnostmi roztahování) musí být rozměry lepeného spoje přizpůsobeny dlouhodobému chování.
- Lepené obrobky by neměly být lakovány, dokud lepidlo zcela nevytvrdne. Pokud by byly nalakovány příliš brzy, mohly by se v laku vytvořit bubliny.
- Vzhledem k tomu, že vlastnosti hliníkových povrchů se obtížně definují, vždy doporučujeme, abyste od dodavatele získali dostatečné informace, které vám umožní zvolit optimální předběžnou úpravu pro konkrétní spoj. Je nutné provést dostatečné předběžné zkoušky.
- Při výrobě a zpracování nerezové oceli se často používají pomocné materiály, například vosk, oleje atd., které nelze jednoduše setřít. Bylo prokázáno, že po čištění rozpouštědly, zajišťuje broušení nebo (ještě lépe) pískování povrchu následované opakovaným čištěním rozpouštědly výrazně lepší výsledky lepení.
- Pozinkované plechy by měly být vždy chráněny před trvalou vlhkostí. Aby se zabránilo vzniku „bílé rzi“, je třeba zabránit případné vlhkosti v kontaktu s lepenou plochou!
- Lepení modřínu: Lepidla 1K-PUR se nesmí nikdy používat na lepení modřínových povrchů ve venkovních prostorách. Látka "arabinogalaktan", která je obsažena ve dřevě nebo se v něm tvoří, značně oslabuje pevnost spoje! Žádné problémy nebyly zjištěny u lepidel PVAC a EPOXI.
- Při lepení masivního dřeva by se mělo lepidlo nanášet nejlépe na oba lepené povrchy.
- Lepidlo je mírně pěnivé, takže se hodí na použití na mírně nerovném povrchu. Dobu přitlačování je nutné upravit podle tloušťky lepeného spoje.
- Při lepení masivního dřeva ve venkovních aplikacích by měly být provedeny vhodné zkoušky, aby se určilo optimální trvalé lepení podle typu dřeva, intenzity počasí, ochrany povrchu a geometrie lepeného spoje.
- Doba vytváření povrchové vrstvy a spojování, spolu s příslušnou nutnou doby přitlačování a zpracování, jsou ovlivněny mimo jiné takovými kritérii jako materiál, teplota, aplikované množství a vlhkost vzduchu. V důsledku toho je lze určit přesně pouze prostřednictvím nezávislých testů. Instalační program by měl přidat vhodné bezpečnostní rozpětí pro zadané referenční hodnoty.
| MONTAGELIM | |||||
| Multi-klæbemasse med stor trækstyrke 0893 100 110 | Multifielklæbemiddel 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Montagelim, uden opløsningsmiddel 0893 100 100 | ||
| PVC (ikke blød PVC!) | ⎷6 | ⎷6 | - | ⎷2 | |
| Silikony | - | - | - | - | |
| Polystyren | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Lakované povrchy | Lakované povrchy (dvousložkové barvy, vypalovací emaily, KTL, lakované plechy ve svitcích) | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
| Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| Panely HPL (Restopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Dekorativní panely | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
| Korek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | |
| Plynobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Umělý kámen (Korian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
| citlivý přírodní kámen (např. mramor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Kámen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Dřevovláknité desky na bázi cementu | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
| Jiné | Emalje | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - |
| Glas | - | - | - | - | |
| Tkanina ze skleněných vláken | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Zrcátko | - | - | - | - | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Pap | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Textilie | - | - | - | - | |
| Læder | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Kovy | Hliník | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
| Kabel | - | - | - | - | |
| Nerezová ocel | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Měď | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷ | |
| Mosaz | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | x | |
| ocel/železo | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷5,4,1 | ⎷1 | |
| Zinek | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Plast | ABS | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷4,2 | ⎷2 |
| GFK | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷2 | |
| Pryž/neopren | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Tvrdé pěny | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| PE | - | - | - | - | |
| PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
| Polyamid | ⎷ | - | - | - | |
| Polykarbonát | ⎷5 | - | - | ⎷2 | |
| Polystyren (ikke skum!) | - | - | - | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| 1. Natřete základním nátěrem na kov (obj. č. 0890 100 66) 2. Natřete základním nátěrem na P/W/S (obj. č. 0890 100 62) 3. Předem ošetřete penetračním základním nátěrem (obj. č. 0890 545 10) 4. Předem ošetřete aktivním čisticím prostředkem (obj. č. 0890 100 60) 5. Předem ošetřete čističem typu 60 (obj. č. 0892 130 030, 0892 130 031) 6. Předem ošetřete čističem typu 10 (obj. č. 0892 100 10) *Povrch nesmí být zvlhčen v důsledku lotosového efektu | |||||
| Tabulka optimalizace | ||
| Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci* | Poznámky |
| Polyamid | Základní nátěr na autoskla safe + easy | – |
| Dřevo, překližka, MDF, dřevěné výrobky a korek | Odstranění prachu | – |
| Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas) | Čistič typu 60 | – |
| Smalt, porcelán, keramika, dlaždice | 1. Čistič typu 60 2. Základní nátěr na autoskla safe + easy | – |
| Beton, minerální malty, sádra a vláknem zpevněné cementové desky | 1. Odstranění prachu 2. Hluboko pronikající základní nátěr | – |
| Umělý kámen (Corian, Varicor) | Čistič typu 60 | – |
| Eloxovaný hliník | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na kovy AdhesionPlus | – |
| Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Základní čištění čističem typu 60 2. Lehké zbroušení velmi jemným brusným rounem 3. Následné čištění čističem typu 60 4. Aktivační čistič 5. Základní nátěr na kovy AdhesionPlus | – |
| Neželezné základní kovy (mosaz, měď, bronz atd.) | Použití základního nátěru AdhesionPlus na kovy je povinné! | |
| Nerezová ocel (korozivzdorná) | – | |
| Ocel (St 235 atd.) | U součástí náchylných ke korozi: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi! | |
| Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo zinkovaná) | Informace o korozi | |
| Zinek | Tvorba bílé rzi, když je přítomna vlhkost | |
| Práškové laky | Čistič typu 60 | U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Dvousložkový svrchní nátěr na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné zkoušky. |
| Dvousložkové základní nátěry na bázi vody nebo rozpouštědel | Základní nátěr na autoskla safe + easy | – |
| (PUR, akryl, epoxidová pryskyřice) | ||
| Katodové povlakování ponorem | Aktivační čistič | – |
| (E-povlak) | ||
| Povlakování svitků | Aktivační čistič | – |
| ABS | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr AdhesionPlus pro P/W/S | – |
| GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | 1. Základní čištění čističem typu 60 2. Obroušení „velmi jemným“ brusným rounem nebo rounem se zrnitostí 60–80 a následné 3 odsátí. Následné čištění čističem typu 60 | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
| Tvrdé PVC | Čistič typu 10 nebo typu 60 | – |
| *Postupujte podle příslušného pořadí jednotlivých kroků | ||
Víceúčelové lepidlo s vysokou pevností se používá pro lepení dveřních panelů, schodišť, zábradlí, základových desek, pásů, pro upevnění podpěr pro falešné podlahy, prvky stálého bednění z plochých lisovaných panelů ze dřeva-cementu, pro zpracování přírodního kamene, pro okna a dveře, okenní parapety, laminátové obklady, přístřešek, pergoly, upevnění značek, stejně jako pro obecné opravy a montáž.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Lepidlo se nanáší na jednu stranu jednoho z lepených povrchů ve formě housenky nebo celoplošně pomocí špachtle se zuby. Lepené díly je nutno přiložit k sobě dříve, než se utvoří povrchová vrstva, a stisknout, dokud nebude dosaženo funkční pevnosti.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!