Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag
Ratchet handle hopper screwdriver equipped with multifunctional belt bag for ergonomic and safe working
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schraubendrehergriff mit integriertem Bitmagazin
- 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung
- Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits
- Für max. zwölf ¼’’, 25mm Bits
Klinge
Schlanke Rundklinge aus Edelstahl mit Magnet
Ratsche
- Leistungsstarke Ratsche mit 28 Zähne
- Ideal zum einhändigen Verschrauben, einfacher Richtungswechsel
Gürteltasche
- 2 praktische Gummibänder an der Aussenseite für Stifte, kleine Schraubendreher o.ä.
- 4 starke Magnete auf der Vorderseite der Gürteltasche halten magnetische Kleinteile wie zB. Schrauben, Mutter, Nägel, Bits etc. fest - beide Hände frei und trotzdem alles im Griff
- Klettverschlusskappe zum sicheren Verstauen des Magazin-Schraubendrehers. Für ein ergonomisches einhändiges arbeiten kann die Verschlusskappe einfach an der Rückseite befestigt werden
- Mit Gürtelschlaufe für Gürtelbreite bis 80mm
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Kompatibel mit dem Magazin-Schraubendreher sowohl mit als auch ohne Ratsche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!