Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 1
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 2
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 3
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 4
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 5
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 6
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 7
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 8
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 9
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 10
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 11
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 12
Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag  - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratchet handle hopper screwdriver with belt bag

Ratchet handle hopper screwdriver equipped with multifunctional belt bag for ergonomic and safe working

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schraubendrehergriff mit integriertem Bitmagazin


  • 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung

  • Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits

  • Für max. zwölf ¼’’, 25mm Bits


Klinge


Schlanke Rundklinge aus Edelstahl mit Magnet



Ratsche


  • Leistungsstarke Ratsche mit 28 Zähne

  • Ideal zum einhändigen Verschrauben, einfacher Richtungswechsel


Gürteltasche


  • 2 praktische Gummibänder an der Aussenseite für Stifte, kleine Schraubendreher o.ä.

  • 4 starke Magnete auf der Vorderseite der Gürteltasche halten magnetische Kleinteile wie zB. Schrauben, Mutter, Nägel, Bits etc. fest - beide Hände frei und trotzdem alles im Griff

  • Klettverschlusskappe zum sicheren Verstauen des Magazin-Schraubendrehers. Für ein ergonomisches einhändiges arbeiten kann die Verschlusskappe einfach an der Rückseite befestigt werden

  • Mit Gürtelschlaufe für Gürtelbreite bis 80mm

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Kompatibel mit dem Magazin-Schraubendreher sowohl mit als auch ohne Ratsche