Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Fix reducing ring
The reducing ring makes it very easy to adjust the bore diameter and thus enables the use of all diamond cutting discs, without time-consuming assembly work
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beidseitig- und wiederverwendbar: Reduzierung von Bohrungen 25,4 bzw. 22,23 mm auf jeweils 20,0 mm oder 25,4 mm auf 22,23 mm
- Sichere, einfache und schnelle Fixierung durch extra große Auflagefläche
- Entspricht der europäischen Norm EN13236
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!