Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Aluminium angle brackets Sheet metal roof
Aluminium angle brackets Sheet metal roof - 1
Aluminium angle brackets Sheet metal roof - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium angle brackets Sheet metal roof

Can be used for roof slopes up to max. 30°

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mit Höhenausgleich


Montagewinkel kann durch das Langloch Unebenheiten bis zu 20 mm ausgleichen



Komplett vormontiert


Montageschienen 39 x 37, 47 x 37 und 60 x 37 können ohne Vorarbeiten am Montagewinkel befestigt werden



Mit aufgeklebtem EPDM-Dichtstreifen an der Winkelunterseite


Optimaler Schutz gegen Feuchtigkeit

Hinweis
  • Im Vorfeld ist die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir jeweils zwei Dünnblechschrauben DBS mit Dichtscheibe 4,5 x 25 (Art.-Nr. 020154525).

  • Nicht für Flachdachaufständerungen geeignet