Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Aluminium angle brackets Sheet metal roof
Can be used for roof slopes up to max. 30°
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výšková kompenzace
Úhlové držáky mohou kompenzovat nerovnosti do 20 mm pomocí drážky
Kompletně předmontované
K úhlovým držákům lze upevnit montážní lišty 39 x 37, 47 x 37 a 60 x 37 bez nutnosti přípravných prací
Lepená těsnicí páska EPDM ve spodní části úhlového držáku
Optimální ochrana proti vlhkosti
- Musí být předem zajištěno, aby byl plech bezpečně upevněn k nosné konstrukci. Rovněž je třeba zkontrolovat maximální nosnost plechu. Musí být opatřen souhlas výrobce, zejména v případě sendvičových střešních panelů. K připevnění jednotlivých držáků doporučujeme použít dva tenké šrouby do plechu s těsnicí podložkou 4,5 x 25 (obj. č. 020154525).
- Nevhodné pro vyvýšenou montáž na plochých střechách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!