Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Mounting block
Universal assembly aids for aligning, levelling or use as shims. Particularly suitable for ensuring correct load transfer when installing windows
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální použití
K zajištění správného přenosu zatížení při montáži oken a dveří, poslouží také při vyrovnávání a ustavování interiérových úprav a sádrokartonových zdí. Montážní bloky Würth jsou všestranným pomocníkem při spárování a vyrovnávání.
Nastavitelná výška
Montážní bloky 60 x 40 mm jsou k dispozici v tloušťce 1,5 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm a 20 mm
Výjimečně vysoká nosnost
Pevné lité polypropylenové (PP) bloky jsou extrémně robustní s pevností v tlaku přes 16 tun*
*Výpočet: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg
Pro výpočet pevnosti v tlaku je rozhodující jak nosná síla bloku, tak také nosná síla daného podkladu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!