Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze používat za teploty až +120 °C
- Podstatně snižuje zmetkovost
- Fyziologicky bezpečný
- Lze snadno umýt
- Umožňuje následné ošetření výlisků, např. potisk, nátěr, pokovení apod.
- Pouze drobná deformace výlisku
- Bez silikonu
Výrobek skladujte na suchém místě při pokojové teplotě 20 °C. Doba použitelnosti 24 měsíců.
Na termoplasty a reaktoplasty
Postříkejte krátce a rovnoměrně otevřenou kovovou formu. Protože se rozpouštědla rychle odpaří, lze vstřikovací stroje spustit ihned po postřiku. Jemný rozprašovač vžene přípravek i do úzkých otvorů, aby byla ošetřena skutečně celá forma.
Pozor: Neaplikujte na horké povrchy (T ≥ 50 °C)!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!