Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Moisture-variable vapour retarder WÜTOP® Thermo Vario SD
Moisture-variable vapour retarder with the advantages of polyester technology
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
WÜTOP Thermo Vario SD je paropropustná neprodyšná variabilní parozábrana pro renovace starých budov, dokončování interiérů a půdní vestavby. V kombinaci s neprodyšnými a prodyšnými membránami WÜTOP a lepicími páskami EURASOL umožňuje vytvářet moderní vzduchotěsné a větruvzdorné konstrukce.
Bezpečnost
Polyester je extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům a zajišťuje vysoce účinnou ochranu proti UV záření a odolnost vůči teplotám až 100 °C.
Technologie
Dvouvrstvá parozábrana, která sestává z polyamidu s proměnlivou absorpcí vlhkosti a stabilizačního polyesterového rouna.
Pro univerzální použití
- Na střechy, stěny i podlahy
- Renovace starých budov zvenčí (podkladové a vrcholové procesy)
- Vlhké nové budovy (s odpovídajícím větráním)
Šetří čas i peníze
- Montážní mřížka pro snadnou a rychlou instalaci (10 x 10 cm)
- Velmi robustní a odolná vůči trhání díky podkladu z polyesterového rouna
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a vyznačují se nízkým obsahem škodlivých látek. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Viz aktuální směrnice ZVDH [Ústřední asociace německých pokrývačů] a návod na pokládku produktu.
Pokyny k pokládce v případě mezikrokevní izolace
- Upevněte fólii WÜTOP Thermo Vario SD na teplou stranu izolace pomocí sponkovačky (kladivový sponkovač obj. č. 0714854, 0714811 nebo ruční sponkovačka obj. č. 0714834) a zajistěte ji latěmi.
- Hladká strana musí být vždy orientována k pracovníkovi.
- Svislé překryvy musí vždy spočívat na krokvi.
- Dbejte na dostatečný překryv: Vodorovný překryv: alespoň 10 cm (překryvný pruh), svislý překryv: cca 20 cm.
- Na všech překryvech a ve sponkovaných místech se doporučuje vytvořit neprodyšný spoj s použitím vhodné lepicí pásky (obj. č. 0992700050).
- K vytvoření neprodyšného napojení na zdivo je nutno membránu přilepit pomocí lepidla na fólie WÜTOP (obj. č. 0893700100, 0893700110) a v případě potřeby zajistit latí.
- Při pokládce dávejte pozor, abyste membránu nepoškodili.
- Před instalací vnitřního obložení (sádrokartonu, dřevěných obkladů apod.) znovu zkontrolujte, zda je parozábrana upevněna správně a případné problémy opravte.
Pokyny k pokládce v případě nadkrokevní izolace
- Fólie WÜTOP Thermo Vario SD je ideální pro použití jako parozábranu v případě nadkrokevní izolace.
- Montáž: Stejný postup jako u mezikrokevní izolace.
- Mějte na paměti: Působení povětrnostních vlivů po dobu max. 3 měsíců.
Pokyny k pokládce při rekonstrukcích starých budov
- Je nutno odstranit ostré předměty (např. hřebíky) vyčnívající z vnitřního obložení do prostoru krokví, aby nedošlo k poškození parozábrany.
- Fólie WÜTOP Thermo Vario SD se pokládá na krokve z vnější strany s fleecovou vrstvou na straně interiéru. Hladká strana musí být orientována směrem ven.
- Na veškerých překryvech a otvorech je nutno vytvořit neprodyšný spoj pomocí vhodné lepicí pásky (Eurasol, obj. č. 0992700050).
- Doporučení: Fólii WÜTOP Thermo Vario SD zajistěte na krokvích pomocí latí.
- K lepení napojení na okapy (nosníky okapů/zdivo) použijte lepidlo na fólie WÜTOP (obj. č. 08937001). Dále se doporučuje fólii zajistit pomocí latí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!