In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
High-quality cable with robust finish enables the synchronization and charging with up to 480 Mbps.
High-quality cable with robust processing for synchronising and transferring data at up to 5 Gbit/s, as well as charging with fast charging function at max. 60 W/3 A
High-quality cable with robust finish for synchronization and charging with up to 480 Mbps
Car quick charger with 2 USB connections for charging USB devices
Universal smartphone holder for the ventilation grille in the car