Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Biomatic 2.0 mobile parts cleaner
Würth BIOMATIC mobile solvent-free degreasing system with a load capacity of 150 kg.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mobile Version
- Kann in der Werkstatt in die Nähe des zu reinigenden Teils bewegt werden
Abmessungen des internen Tanks: L67 x T58 x H17 cm
- Ausgestattet mit einer Reinigungsbürste
- Der Abflusspunkt des Tanks ist mit einem 200-Mikrometer-Filtersieb versehen
Arbeitet mit innovativer Bioremediationstechnologie (Mikroorganismen wandeln Fett in CO₂ und Wasser um)
- Lösungsmittelfrei
- Weniger Umweltrisiken
- Keine VOC-Emission
Nicht entflammbare, ungefährliche Entfettungsflüssigkeit
- Kein Risiko für den Benutzer
- Geringere PSA-Anforderungen
Flüssigkeit auf 42 °C erwärmt
- Effektivere Reinigung
- Komfortablere Handhabung
Deutliche Senkung der Benutzerkosten
- Kein monatlicher Servicevertrag
- Keine Entsorgungskosten
Energieeinsparungen durch den integrierten ECO-Modus
Wird mit einem biologischen Filtersieb geliefert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!