Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Mobile charging station mode 2 type 2 UNI
Mobile charging station mode 2 type 2 UNI - 1
Mobile charging station mode 2 type 2 UNI - 2
Mobile charging station mode 2 type 2 UNI - 3
Mobile charging station mode 2 type 2 UNI - 4
Mobile charging station mode 2 type 2 UNI - 5
Mobile charging station mode 2 type 2 UNI - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mobile charging station mode 2 type 2 UNI

Mobile and flexible charging of electric and hybrid vehicles with type 2 plug for at home and on the go

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Benutzerfreundlich


  • Automatische Erkennung des maximalen Ladestroms durch Kodierung in der Netzleitung

  • Die integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD) übernimmt die Ladesteuerung

  • Das IC-CPD im Ladesystem erfüllt die Norm IEC 62752 und hat vier LEDs zur Ladekontrolle und zur Anzeige von Störungen

  • Kein Einstellen von Strom oder Parametrierung notwendig (Plug and Charge)


Hohe Flexibilität


  • Durch die innovative Steckkupplungstechnik können unterschiedliche Adapter zur Stromaufnahme genutzt werden

  • Durch die Wandhalterung wird die mobile Ladestation zur Wandladestation


Hohe Sicherheit


  • Durch ein Vorhängeschloss kann die Ladestation an der Wandhalterung gegen Diebstahl gesichert werden

  • Die Ladestation ist zudem überfahrsicher
Hinweis

Lieferumfang ohne Adapterkabel / Netzstecker. Unter Verwendung eines entsprechenden Adapters/Netzsteckers ist auch das Laden mit 16 A und 32 A möglich. Wenn ein Drehstromanschluss besteht, sind Leistungen mit 11 kW und mit 22 kW möglich.