Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Juice Booster 2 mobile charging station
Flexible, mobile charging station with up to 22 kW charging capacity
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vhodný jak pro standardní domácí napájení, tak pro zásuvky s vysokým proudem
- Plně automatické nastavení maximální nabíjecí kapacity v závislosti na připojení napájení a na vozidle
- Zcela vodotěsný, odolný proti nárazu a prachotěsný (IP 67)
- Lze přejet při zatížení kola až třemi tunami
- Vestavěný jistič RCCB-AEV
- Včetně sledování teploty napájecího konektoru
Obsah dodávky
- Nabíjecí stanice Juice Booster II zahrnuje přepravní pouzdro s pruhem suchého zipu pro připevnění ke koberci v zavazadlovém prostoru
- Adaptér pro připojení 230 V // 1x 13 A // max. 2,9 kW
- Adaptér pro připojení CEE 32 // 3x 32 A // max. 22 kW
Pro servisní vozidla, dílny, prodejny autopůjčoven a soukromé použití jako mobilní nástěnná nabíječka
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!