Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
RED PERFECT® 3D mini non-woven disc
For matting, satin finishing and finishing (final sanding) and for matching pre-ground, flat and slightly profiled components made of high-grade steel with high requirements for decorative surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dokonalé finální broušení vhodné pro vysoké nároky na povrch s výrazně menší hloubkou drsnosti, bez vytvoření vysoce lesklé povrchové úpravy.
- Velmi dlouhá životnost a rovnoměrné rozložení brusného zrna zaručují konzistentní broušený povrch obrobku
- Zvláště vyztužený nylonový netkaný brusný kotouč s trojrozměrnou netkanou strukturou pro kompaktnější design a lepší brusné vlastnosti, výsledkem jsou podstatně pevnější hrany
- Pružná a elastická struktura netkaného materiálu zajišťuje optimální přizpůsobení obrobku.
- Nedochází ke změně geometrie obrobku
- Pro použití na pneumatických tyčových bruskách se zahnutou a ohebnou hřídelí
- Kotouče o průměru 75 mm lze použít i na 115mm pneumatických a elektrických úhlových bruskách; je nutný držák M14.
- Hrubá zrna při vysokých rychlostech fungují jako jemnější zrna a při nízkých rychlostech se jemná zrna chovají jako hrubější
- Používejte nástroj s malým kontaktním tlakem; větší kontaktní tlak vede k předčasnému opotřebení
- V případě nedostatečného odvodu třísek nezvyšujte kontaktní tlak, nýbrž použijte hrubější zrna
- Vyšší spolehlivost procesu: Ať už pracujete s elektrickým brusným pilníkem, trubkovou bruskou, stacionární kontaktní bruskou nebo úhlovou bruskou, je zaručena konzistentní kvalita povrchu.
- Pro dokončovací práce, matování, satinování a zahlazování s velmi malou hloubkou drsnosti
- Při obrábění dílů karosérie nehrozí probroušení
- Pro odstraňování odbarvení, vrstev laku, povrchové rzi, nečistot a oxidovaných vrstev, obnovu mírně poškozených povrchů a jemného matování a pro odstraňování otřepů
- Pro odstraňování brusných drážek, škrábanců, povlaků a starých nátěrů
- Pro čištění povrchů
- Zpracovávané materiály: ocel, ušlechtilá ocel, hliník, mosaz, měď, dřevo a plasty
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!