Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mini Nylon Fleece Disc
Compatible with 3M Roloc system
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schleifkorn: Siliciumcarbid
Flexible und offene Vliesstruktur
- Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes
- Kein Zusetzen mit Oberflächenabrieb
Frei von korrosionsgefährdenden Metallen
Keine Kontaminierung der Materialoberfläche
Die Kleinschleifmittel sollten mit einem Anstellwinkel von 10 bis 15° eingesetzt werden.
Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.
Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.
Anwendungs- und Sicherheitshinweise beachten
Grobreinigungsscheibe zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxydschichten, Lacken, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten, Reinigen und Bearbeiten vor und nach dem Schweißen.
Zu bearbeitende Werkstoffe: Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!