Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Milling template set
Milling template and four template inserts for quick, precise pre-fabrication of 14 mm recess for concealed beam connectors.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadné použití, velmi robustní provedení
Materiál: plast
Je nutno použít vhodnou frézu s dorazem (obj. č. 0612 208 203), aby při frézování nedošlo k poškození šablony.
Frézovací přípravek pro vytváření prohlubní pro skryté trámové spojky.
- Vyberte vložku šablony (90 mm, 125 mm, 150 mm nebo 190 mm) a vložte ji do nosiče. Vložku upevněte pomocí metrických šroubů.
- Vyznačte polohu frézování na hlavním nosníku
- Přiložte šablonu na hlavní nosník, vyrovnejte ji a zajistěte pomocí 2 šroubů ASSY se zápustnou hlavou, d = 5 mm
- Nastavte frézu na hloubku 14 mm
- Vyfrézujte prohlubeň
- Odstraňte frézovací šablonu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!