Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Microfbre cloth, professional
Microfibre cloth for professional maintenance cleaning and vehicle valeting
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mimořádně vysoký čisticí účinek
- Suché použití
Prach a jemné nečistoty jsou přitahovány statickou silou
- Suché/mokré použití
Odstraňuje i hrubé a mastné nečistoty
- Úspora času
Pro čištění bez čisticích prostředků
- Úspora nákladů
- Ideální pro leštění
- Nízký dopad na životní prostředí
Extrémně jemná a pevná vlákna
- Vynikající kluzné vlastnosti
- Leštění bez hologramů, vysoký lesk
- Dlouhá životnost
- Váže prach na dřevu
Bez smyček, nezanechává škrábance
Pratelné až na 60 °C
- Neprat s aviváží
- Po použití nechte uschnout na vzduchu
Pratelná do 60 °C (nepoužívejte aviváž). Při čištění akrylového skla je třeba postupovat opatrně.
„Profesionální“ mikrovláknová utěrka je vhodná pro čištění při údržbě vozidel a auto detailing. Je ideální pro všechny kovové, textilní, keramické povrchy, koupelnové doplňky atd. Protože nezanechává škrábance, může být také použita k leštění. Díky své vysoké kapacitě absorpce maziva a nečistot je vhodná pro předběžné čištění před lakováním.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!