Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Metal universal anchor W-MG
Drop-in anchor for secondary attachments on porous surfaces, e.g. pumice, lightweight or aerated concrete. Zinc-plated steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze použít na různých površích: Pórobeton PB2/PB4, děrované dlaždice, pemza, lehký beton
- Kotva se do pórobetonu PB2 zatlouká do roviny bez předvrtání
- Jednoduchá instalace
- Pro umístění v předem umístěných instalacích
- Kovová hmoždinka W-MG 8 v kombinaci se závrtným šroubem M8 vyhovuje požadavkům německých technických norem pro plynové instalace (TRGI). Oddíl 3.3.7.2 těchto směrnic stanovuje požadavky pro instalaci vnitřních trubek: „Nástavce potrubí musí být ohnivzdorné. Nosné části nástavců potrubí musejí být vyrobeny z nehořlavých materiálů.“
- Lze použít vruty do dřeva a dřevotřískových desek
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120 (kotevní podklad: ≥ Svisle perforovaná cihla HLZ 12, dutá vápencová cihla ≥ KSL 12, ≥ pórobeton, třída pevnosti 4)
- Přímé působení plamene podle normy DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Instalace potrubních systémů, vč. montáže na strop (bez certifikátu)
- Instalace plynového potrubí
- Instalace vodovodních vedení a trubkových úchytek
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!