Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metal chop saw MKS 2400
Metal-cutting circular saw for sawing pipes and profiles made from steel, non-ferrous metals, plastics and composite materials, as well as stainless steel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Durchzugskraft
2.400 W Motorleistung
Ermüdungsfreies Arbeiten
Verbessertes Griffdesign durch horizontale Griff-Position
Für den mobilen Einsatz geeignet
Dank des zentralen Tragegriffs kann die Säge bequem transportiert werden.
Hohe Laufruhe, Schnittqualität und Standzeit
Sägeblattführung mit Schwingungsdämpfer
Umwelt- und anwenderfreundlich
Keine Kühlung notwendig, somit muss kein Schmiermittel verwendet werden. Das manuelle Entgraten entfällt.
Komfortables Auffangen der Späne (bis zu 80%)
Mit Sägespanauffangbehälter
Komfortable und schnelle Einstellung von Gehrungsschnitten (90-75-60-45°)
Schnellspannsystem
Rückenschonendes Arbeiten
Optional erhältlicher Montageständer mit skalierten Längenanschlag (Art. Nr. 0701330001) gestaltet das Arbeiten komfortabler.
- Sägeblatt nicht im Lieferumfang
- Die Standzeit des Sägeblattes ist vom Querschnitt der zu zerspanenden Fläche abhängig.
| Maximale Abmessungen der Werkstücke | ||
| 90° | 45° | |
| Rund | 140 mm / 125 mm (inox) | 102 mm |
| Quadrat | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| Rechteck | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Für Guss, Stahl, Aluminium, SML, Wasser- und Gasrohre, kunststoffummantelte Rohre und Edelstahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!