Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Metal chop saw MKS 2400
Metal-cutting circular saw for sawing pipes and profiles made from steel, non-ferrous metals, plastics and composite materials, as well as stainless steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoký hnací výkon
Výkon motoru 2400 W
Práce bez únavy
Vylepšená konstrukce rukojeti, díky horizontální pozici pro uchopení
Vhodná pro mobilní použití
Pilu lze snadno přepravovat, díky centrální rukojeti pro přenášení.
Velmi klidný chod, zvýšená kvalita řezu a životnost
Vedení pilového listu s tlumičem vibrací
Ohleduplná k životnímu prostředí, uživatelsky přívětivá
Chlazení není potřebné, což znamená, že není třeba používat mazivo. Ruční odstraňování otřepů není potřebné.
Praktickým způsobem zachytává třísky (až 80%)
Se schránkou pro zachycení pilin
Pohodlné, rychlé nastavení pokosových řezů (90-75-60-45°)
Rychločinný upínací systém
Při práci s ní si nestrhnete záda
Volitelný podstavec pro upevnění, s podélným dorazem se stupnicí (obj. č. 0701330001), zkonstruovaný tak, aby usnadňoval práci.
- Pilový list v rozsahu dodávky zahrnut není
- Životnost pilového listu závisí na průřezu řezné plochy.
| Maximální rozměry obrobků | ||
| 90° | 45° | |
| Kruhový tvar | 140/125 mm (nerezová ocel) | 102 mm |
| čtyřhranný | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| pravoúhlá | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Na litý kov, na ocel, hliník, na SML trubky, vodovodní a plynové trubky, na trubky potažené plastem a dokonce na nerezovou ocel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!