Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Metal cleaner

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metal cleaner

Special cleaner for pre-cleaning in connection with anaerobic adhesive applications such as screw and bearing locking, surface and pipe sealant

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sehr gute Reinigungsleistung


  • Entfernt zuverlässig und rückstandsfrei Fette, Öle, Staub und andere Verunreinigungen von metallischen Oberflächen

  • Schnell verdampfendes Lösungsmittel, kombiniert mit einem starken Sprühstrahl für optimal saubere Oberflächen

  • Optimale Vorbereitung vor Klebearbeiten


Kann auch zum Entfernen von Klebe- und Dichtstoffresten verwendet werden.

Hinweis

Der Metallreiniger hat keinen Einfluss auf die Aushärtegeschwindigkeit und die Endfestigkeit von anaeroben Klebstoffen, außer dass durch eine saubere Oberfläche eine gute Haftung und eine zuverlässige Aushärtung sichergestellt wird. Nicht saubere oder nur teilweise gereinigte Oberflächen können einen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Klebstoffen haben.Im Bereich von lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Gummi sollte übermäßiger Einsatz vermieden werden. Bei empfindlichen Oberflächen Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen. Nicht auf heiße Oberflächen oder im Bereich elektrischer Kontakte verwenden. Gefahr der Entzündung!



  • Im Bereich von lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Gummi sollte übermäßiger Einsatz vermieden werden. Bei empfindlichen Oberflächen Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen.

  • Nicht auf heiße Oberflächen oder im Bereich elektrischer Kontakte verwenden. Gefahr der Entzündung!

  • Der Metallreiniger hat keinen Einfluss auf die Aushärtegeschwindigkeit und die Endfestigkeit von anaeroben Klebstoffen, außer dass durch eine saubere Oberfläche eine gute Haftung und eine zuverlässige Aushärtung sichergestellt wird. Nicht saubere oder nur teilweise gereinigte Oberflächen können einen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Klebstoffen haben.