Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Metal cavity anchor W-MH/L pan-head screw
The proven solution for easy and secure fastening in all types of cavity walls. For setting with manual assembly pliers
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající přídržná síla díky roztažitelným přídržným prvkům s velkým rozsahem kontaktu
- Snadné nastavení s odpovídajícími montážními kleštěmi
- Předmontované s metrickým šroubem s plochou hlavou
- Antirotační zámek na lemu brání pohybu ve vyvrtaném otvoru
- Šroub s plochou hlavou lze povolit bez ztráty přídržné síly
Odolnost proti požáru testovaná v duté pemze
Standardní šroub, který je součástí kotvy, lze po rozšíření kotvy nahradit jiným upevňovacím s prvkem metrickým závitem stejné velikosti. Například šroubové háky, speciální šrouby, mosazné šrouby A2/A4, závitové tyče, atd.
Na tvrdých površích, jako jsou např. obklady, musí být výstupky na lemu (antirotační zámek) narovnány.
Zatlačením přední páčky na ráčnových kleštích se kleště uvolní.
- Pro sekundární upevnění v dutých a lehkých konstrukčních stěnách z panelových materiálů a v dutých cihlových stropech nebo dutých jádrových stropech do maximální tloušťky 45 mm, za kterými se nachází dutina
- Upevňování svítidel, záclonových lišt, latí a kolejnic, polic, nástěnných instalačních trubek, obrazových rámů, malých kotlů, konzol, trubkových úchytek apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!