Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mechanical torque wrench 3/4 inch
Very long torque wrench with changeover for clockwise/anti-clockwise tightening.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Robuste Stahlausführung
- Mit Drehen des Griffes leicht und genau einstellen
- Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauflösung verhindert Überdrehen
- Umschaltbar auf Rechts- und Linksanzug
- Ermöglicht kraftvolles Arbeiten durch die sehr lange Bauweise
- Messgenauigkeit: +/- 4 % gemäß (DIN EN ISO 6789:2003), mit Zertifikat
Ideal für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern, wie beispielsweise im Maschinenbau, in der Schwerindustrie, bei der Wartung von großen Fahrzeugen und Maschinen sowie im Bauwesen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!