Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Machine setting tool
For quick and convenient hammering in of Würth fixanchors W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) and W-FAZ using a hammer drill
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Standardní upínací stopka SDS-plus pro snadné použití
Vhodný pro všechna vrtací kladiva Würth s upínací stopkou SDS-plus
- Zvlášť vhodný pro ekonomické hromadné instalace
- Rovnoměrný, optimální přenos síly – minimální úsilí při vkládání
- Kónický držák dokonale přizpůsobený pro upevňování spojovacího závitu šroubové kotvy pro úhledné vložení kotvy do středu
- Kratší časy nastavení
- Ideální také pro stropní instalace a upevňování na těžko dostupných místech (např. zábradlí či zavěšených trubek)
- Vysoce kvalitní ocel zaručuje dlouhou životnost
| Použitelné kotvy | ||
| Popis produktu | Označení | Rozměry |
| 02.5 | Fixační šroubová kotva W-FAZ/S | M8–M16 |
| 02.6 | Pevná kotva W-FAZ/A4 | M8–M16 |
| 11,1 | Fixační šroubová kotva W-FA/S | M8–M16 |
| 11,1 | Pevná šroubová kotva, W-FA / žárově galvanizovaná | M8–M16 |
| 11.2 | Pevná šroubová kotva W-FA/A4 | M8–M16 |
| Hmoždinky HCR jsou k dispozici na speciální objednávku | ||
- Umožňuje použití s kotvami velikosti M8 až M16
- Montážní nástroj pro vrtací kladiva Würth s upínací stopkou SDS-plus
- Držák nástroje pro usazování nasaďte na závit upevňovacího šroubu kotvy a mechanicky vložte kotvu do vyčištěného předvrtaného otvoru
- Pro upevnění kotvy použijte momentový klíč se specifikovaným utahovacím momentem (viz produktové informace ke kotvě)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!