Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Mask Plus paintwork protection film
Mask Plus paintwork protection film - 1
Mask Plus paintwork protection film - 2
Mask Plus paintwork protection film - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mask Plus paintwork protection film

Light grey transparent, micro pore density premium cover film that prevents paint marks being left on the vehicle even with some residual moisture.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die Folie sorgt für ausgezeichnete Lackhaftung, hält Lackreste und Overspray zuverlässig fest und verhindert Beeinträchtigungen oder Beschädigungen der Lackierung

  • Transparenz ermöglicht leichtes Erkennen der Konturen beim Schneiden

Sehr gute Schneidfähigkeit


  • Das Klebeband ist reißfest, hochflexibel und lässt sich bei Bedarf problemlos repositionieren


Mikroporendicht


  • Garantiert 100% Lackundurchlässig (kein Farbdurchschlag)

  • Keine Fleckenbildung bei geringer Restfeuchte am Fahrzeug


  • Die statische Aufladung sorgt dafür, dass sich die Folie fest am Fahrzeug anlegt und Staubeinschlüsse deutlich reduziert werden

  • Hitzebeständig bis 125 °C – Infrarottrocknung problemlos möglich
Hinweis

Art.-Nr. 0818107640 enthält 25 Hauben.

Anwendungsgebiet
Einfaches Handling der Würth Lackierschutzfolien mit dem Folienabrollwagen