Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Crepe masking tape
General masking tasks in the vehicle and painting fields, for smooth and painted surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro sušení v peci
- Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +80 °C.
Vynikající přilnavost
- Velmi dobrá přilnavost ke všem hladkým a lakovaným povrchům, takže je ideální pro stavebnictví a automobilový průmysl
- Odstranění zbytků ihned po natírání pro efektivní práci a nejlepší výsledky
Odolná vůči vlhkosti a rozpouštědlům
- Ideální pro lakování všemi běžnými systémy barev a laků
- Vhodné také pro mokré broušení díky odolnosti vůči vlhku
- Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy nebo laku
- Není určeno pro použití ve venkovních aplikacích, protože páska není odolná proti UV záření
- Pro aplikace v interiéru
- Pro veškerá univerzální maskování v oblasti automobilového průmyslu a lakýrnictví, např. pro použití na lakované kovy, sklo, chromované díly a pryž
- Pro zajištění maskovacího papíru při lakování
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!