Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplett mit Montagekoffer
Kopf um 360º drehbar
Inhalt:
- Handnietzqange
- Gewindedorn mit Mundstück für Einnieetmutter
M3, M4 und M5
- Mundstück mit Nietdurchmesser
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm und 4,0 mm
- Umrüstsatz für Hohlraumdübel
- Montageschlüssel
Zur Verarbeitung von:
- Blindniete 2,4 mm bis 4 mm
- Einnietmuttern M3 bis M5
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!