Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pressure gauge bridge for R134a and R1234yf air-conditioning units
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Prüfung der Arbeitsdrücke einer Klimaanlage
- Fehlerdiagnose
- Kein Klima-Service-Gerät nötig
- Bei einer Reparaturannahme können Unterfüllungen der Klimaanlage dem Kunden sofort angezeigt werden.
Mit Klasse-1.0-Manometer
- Permanente Eichkontrolle bei der Herstellung
- Manometerzeiger können nachjustiert werden
Farbcodierte Füllschläuche
Gute Unterscheidung zwischen Nieder- (blau) und Hochdruck (rot) sowie Vakuum-/Füllschlauch (gelb)
Befestigungshaken
Ermöglicht leichteres Arbeiten im Motorraum
Systemkoffer 8.4.1 mit Schaumstoffeinlage
- Sichere Aufbewahrung
- Handlicher Transport
Transport- und Lagerhalterung für Schnellkupplungen
- Keine Beschädigung der Schnell-kupplungen durch z. B. das Nachziehen beim Transport
- Keine Verknotungen der Schläuche
Druck-Skala in bar und psi
Temperatur-Skala in °C und °F
Hochdruck-Schlauch rot:1,80 m mit Kugelventil
Niederdruck-Schlauch blau: 1,80 m mit Kugelventil
Vakuum-/Füllschlauch gelb: 1,80 m mit Kugelventil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!