Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi Plus maintenance oil
High-performance multi-functional spray with multi-functional spray head for universal use
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universelle Anwendung und Pflege
- Vielfältig einsetzbares, synthetisches Hochleistungs-Multifunktionsspray
- Stoppt Quietschen und Knarren und bringt alles zum Gleiten, was festsitzt oder klemmt
- Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse
- Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Multifunktionssprühkopf
Umfassender Schutz
- Löst angerostete Metallteile
- Korrosionsschutz für Metalle und elektrische Baugruppen
- Sehr guten Schmiereigenschaften dank den Zusatzstoff Bornitrid
- Verhinderung von Vereisen an Schließzylindern und Verschlüssen
- Wasserverdrängung für Schutz vor Feuchtigkeit
- Exzellente Kriechfähigkeit für den Einsatz als Rostlöser und Kontaktspray
Materialverträglich
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik
- Greift kein Gummi, Lack, Kunststoff an
Hochtemperaturbeständig
- Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung
- Bei Ölschmierung über 180 °C, übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000 °C (Trockenschmierung)
- NSF H1 registriert
- Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden
- Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet
- Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden
- Die Dose vor Gebrauch schütteln
- Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen
- Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!