Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Attachment MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Lightweight attachment for use with the ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideal for series fittings to save time.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Werkzeuglose Anpassung an die verwendete Schraubenlänge und des Tiefenanschlags
Schnelle und werkzeuglose Anpassung des Tiefenanschlags durch das Stellrad. Auch die Schraubenlänge kann werkzeuglos über den Schieber eingestellt werden.
Zeitersparnis bei Serienverschraubungen
Für gegurtete Schrauben geeignet.
Hohe Flexibilität beim Arbeiten
Für Schrauben von 25 mm bis 55 mm Länge und Durchmesser von 3,5 mm bis 4,2 mm geeignet.
Sehr handlich durch leichtes und robustes Gehäuse
Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!