In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
The robust flap disc with high performance values. Used to grind edges and surfaces, dressing and smoothing, deburring and for weld seam processing.
Synthetic resin bonded, fibre-reinforced, standard cutting discs
19-piece in system box, assembly drill for quick working in steel & stainless steel, tip angle 130°
Very good cutting performance with a long service life