Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSCo Longlife TiAlN+ red-ring machine tap for blind holes DIN 371/376
The extremely stable, Longlife screw tap for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths from 1000 up to 1400 N/mm², e.g. excavator shovels, lorry attachments, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery, etc.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Špičkový povlak TiAlN+
- Jeden z nejlepších povlaků na závitníky pro obrábění tvrdých materiálů, které jsou momentálně dostupné na trhu
- Speciálně vyvinuto pro obrábění závitů
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotám až 800 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí až 3 000 HV
- Vícevrstvé provedení s dodatečnou vrstvou maziva zajišťuje extrémně nízké hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek
Stabilní řezná hrana
Zmenšený úhel odklonu třísky stabilizuje řeznou hranu.
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!