Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSCo Multi Special UNC thread machine tap for through holes
The versatile screw tap for drilling UNC threads for universal use in steels up to a strength of 1,000 N/mm², stainless steels and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro práci se širokou škálou materiálů
Univerzální geometrie umožňuje zpracování mnoha různých materiálů.
Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost procesu
Přídavek ve směru X zajišťuje delší životnost a vyšší spolehlivost procesu.
Velmi dobrá přilnavost chladicích kapalin a maziv a menší tendence ke vzniku nánosů materiálu
Vaporizovaný povrch umožňuje účinné ulpívání chladicích kapalin a maziv a omezuje vznik nánosů.
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!