Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSCo Multi Performance machine tap for through holes DIN 371/376
The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.







Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Flexibilní použití v akumulátorových šroubovácích a ručních sloupových nebo stojanových vrtačkách
Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením.
Vhodné pro konvenční použití, například v CNC obráběcích centrech s objímkami nebo kompenzačními sklíčidly
Přímá hřídel držená čtvercovým držákem
Lze použít spolehlivě téměř na všech materiálech
Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem odklonu třísky a optimalizovaným úhlem podbroušení a mikrogeometrií
Vynikající výkon
Vynikající odvod třísek, zabraňuje jejich hromadění
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách


Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!