Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
HSCo Multi Special machine tap for through holes DIN 376
HSCo Multi Special machine tap for through holes DIN 376 - 1
HSCo Multi Special machine tap for through holes DIN 376 - 2
HSCo Multi Special machine tap for through holes DIN 376 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSCo Multi Special machine tap for through holes DIN 376

The versatile screw tap with overrun shaft for universal use in steels up to a strength of 1,000 N/mm², stainless steels and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ermöglicht den Einsatz bei tiefliegenden Gewinden bzw. Störkonturen


Der verjüngte Werkzeugschaft ist durchgehend kleiner als der Kern-Durchmesser.



Für Arbeiten in einem umfangreichen Werkstoffspektrum


Die Universalgeomterie ermöglicht das Bearbeiten von vielen verschiedenen Werkstoffen.



Hohe Standzeit und Prozesssicherheit


Das X-Aufmaß sorgt für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit.



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung


Die vaporisierte Oberfläche lässt Kühl- und Schmierstoffe sehr gut haften und reduziert die Aufschweißneigung.

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen