Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSCo Multi Special MF thread machine tap for blind holes DIN 374
The versatile screw tap for drilling metric fine threads for universal use in steels with a strength up to 1,000 N/mm², stainless steels and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro práci se širokou škálou materiálů
Univerzální geometrie umožňuje zpracování mnoha různých materiálů.
Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost procesu
Přídavek ve směru X zajišťuje delší životnost a vyšší spolehlivost procesu.
Velmi dobrá přilnavost chladicích kapalin a maziv a menší tendence ke vzniku nánosů materiálu
Vaporizovaný povrch umožňuje účinné ulpívání chladicích kapalin a maziv a omezuje vznik nánosů.
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!