Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Machine tap HSCo NeoTap green through hole DIN 371/376
The innovative specialist drill bit for processing alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), as well as rust-resistant and acid-resistant steels. Also suitable for processing conventional steel materials up to a strength of 1,200 N/mm².
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový hrot
Optimalizovaný, spolehlivý odvod třísek
Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu procesu konečných úprav
Vynikající odvod třísek
Extra dlouhá drážka
Optimalizovaný přívod chladicí kapaliny pro hluboké závity
Geometrie řezných hran přesně přizpůsobená nerezové oceli
Až o 50 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Před obrácením závitníku je nutné zcela vytáhnout šroubovicový konec nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!