Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Machine tap HSCo NeoTap blue through hole DIN 371/376
Machine tap HSCo NeoTap blue through hole DIN 371/376 - 1
Machine tap HSCo NeoTap blue through hole DIN 371/376 - 2
Machine tap HSCo NeoTap blue through hole DIN 371/376 - 3
Machine tap HSCo NeoTap blue through hole DIN 371/376 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Machine tap HSCo NeoTap blue through hole DIN 371/376

The innovative specialist for general, wide-ranging applications in steels up to a strength of 1,200 N/mm².

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt


Optimierte, prozesssichere Spanabfuhr



Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren


Exzellente Spanabfuhr



Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern



Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.