Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSCo Multi Special G-thread machine tap Through hole
For universal use in the manufacture of Whitworth pipe threads in steel, stainless steel, cast metals and non-ferrous metals up to a tensile strength of 1,200 N/mm²
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vhodný pro téměř všechny aplikace
- Univerzální geometrie pro flexibilní použití s prakticky jakýmkoliv materiálem
Geometrie a povrch
- Geometrie řezné hrany se sníženým úhlem odklonu třísky a optimalizovaným úhlem podbroušení a mikrogeometrií pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost procesu
- Vynikající přilnavost chladicích kapalin a maziv, stejně jako snížené hromadění usazenin materiálu v důsledku odpařovaného povrchu
Balení produktu ze 100% PCR (recyklovaný plast z komunálního odpadu)
Při řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné šroubovicový hrot vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!