Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Machine tap HSCo Longlife green ring TiN through hole DIN 371/376
Machine tap HSCo Longlife green ring TiN through hole DIN 371/376 - 1
Machine tap HSCo Longlife green ring TiN through hole DIN 371/376 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Machine tap HSCo Longlife green ring TiN through hole DIN 371/376

The Longlife green ring machine tap with optimized titanium-nitride coating for processing alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), rust-resistant and acid-resistant steels and titanium, which tends to grip easily. Also suitable for processing conventional steel materials up to a strength of 1,000 N/mm².

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bis zu 3-fach höhere Standzeit sowie bis zu 30% höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Werkzeugen


Optimierte TiN-Beschichtung



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen