Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Machine tap HSCo Longlife green ring TiN through hole DIN 371/376
The Longlife green ring machine tap with optimized titanium-nitride coating for processing alloyed and high-alloyed steels (stainless steels), rust-resistant and acid-resistant steels and titanium, which tends to grip easily. Also suitable for processing conventional steel materials up to a strength of 1,000 N/mm².
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.




Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Až třikrát delší životnost a až o 30 % vyšší rychlost řezání v porovnání se srovnatelnými nástroji bez povlaku
Optimalizovaný povlak TiN
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Určeno speciálně pro nerezovou ocel, slitiny nástrojové oceli, ušlechtilé a kyselinovzdorné oceli.
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!